Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift kugelförmig 08 6 AR 46 O 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift kugelförmig 08 6 AR 46 O 5V Pferd
Schleifstift kugelförmig 08 6 AR 46 O 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220101148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3085140808
EAN/GTIN:
     4007220101148
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Korund-Schleifstift, Kugelform, 6-mm-Schaft Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten. STEEL EDGE Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Typ:
KU 08
max. Drehzahl:
119300 min-1 | 116200 min-1
Korngröße:
46
Kornart:
AR
Empfohlene Drehzahl:
85000 min-1
Ausführung:
Edelkorund, Härte 0
Sperrcode:
6
Ø D:
8 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit:
25–40 m/s
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084850808
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte kopf 8mm, Edelkorund-Schleifstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 3085140808, 85140808
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
850
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,69*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,70*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,74*
6 Tage
1073
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,78*
Lager 7
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.