Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile rund 200mm Hieb 1 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angelfeile rund 200mm Hieb 1 PFERD
Angelfeile rund 200mm Hieb 1 PFERD
Angelfeile rund 200mm Hieb 1 PFERD
Angelfeile rund 200mm Hieb 1 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220280461
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3066310201
EAN/GTIN:
     4007220280461
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile, rund Ausführung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und umlaufend gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von präzisen Radien sowie zum Entgraten geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
8,0 mm | 8 mm
Schweizer Hieb:
1
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066310201
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilenheft pferd, feilenheft, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Angelfeile, rund, Runde, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Flachfeile, Flachfeilen, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, Rund-Angelfeile, 3066310201, 66310201
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
12
€ 5,00*
ab € 9,86*
€ 12,02*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 12,06*
7 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,06*
12
€ 4,90*
ab € 9,96*
€ 12,64*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.