Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220392058
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3026040045
EAN/GTIN:
     4007220392058
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Kugelform KUD, Zahnung 4 Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Kugelform KUD
Weitere Informationen:
Form:
KUD 0302
Kopf-Ø d1:
3 mm
Kopflänge l2:
2 mm
Gesamtlänge l 1:
33 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
3 mm
Kopflänge:
2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026040045
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetall, HM-Klein-Frässtift, Fräswerkzeug, Fräser, Hartmetall-Klein-Frässtift, Metallfräser, Klein-Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Werkzeug, Werkzeugmaschine, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), nicht, Fräserstift, Hartmetallfräserstift, HM-Kleinfrässtift, 3026040045, 26040045
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,16*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 14,07*
7 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 10,31*
€ 14,32*
Lager 7
16
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,62*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.