Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007220541432 Herst.-Nr.: 3065330152 EAN/GTIN: 4007220541432 |
| |
|
| | |
| Flachstumpffeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form A, rechteckig und von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Querschnitt: | 16,0 x 4,0 mm | 16 x 4,0 mm | Hieb: | 2 | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3065330152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 2, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flachstumpf-Feile, DIN7261A, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Pferd, Feilen, QR4026459, Handwerkzeug, 3065330152, 65330152 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,94* | € 3,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,98* | € 3,94* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,00* | € 3,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,02* | € 3,99* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 3,06* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|