Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261E halbrund 150mm Hieb 3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattfeile DIN7261E halbrund 150mm Hieb 3 PFERD
Werkstattfeile DIN7261E halbrund 150mm Hieb 3 PFERD
Werkstattfeile DIN7261E halbrund 150mm Hieb 3 PFERD
Werkstattfeile DIN7261E halbrund 150mm Hieb 3 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220541869
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3065570153
EAN/GTIN:
     4007220541869
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Halbrundfeile, gerade Form, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
16,0 x 4,5 mm | 16 x 4,5 mm
Hieb:
3
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065570153
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 3, Werkstattfeilen, QR4026460, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, DIN7261E, gerade, Werkstattfeile, Pferd, Feilen, mit, Halbrund-Feile, 3065570153, 65570153
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,39*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,55*
Lager 7
46
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 5,65*
6 Tage
109
5
€ 4,30*
ab € 4,46*
€ 5,67*
2 Tage
452
1
€ 5,00*
ab € 4,36*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.