Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW/CT 210x30, 56 WZ 10°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430176349
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628040000
EAN/GTIN:
     4007430176349
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt
kreissägeblatt
Sehr breites Einsatzspektrum in der HolzbearbeitungFür sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und HartholzGut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, VerbundwerkstoffeHöhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
56
Spanwinkel:
10°
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
26.500 cm
Breite Verpackung:
26.500 cm
Höhe Verpackung:
0.700 cm
Bruttogewicht:
0.580 kg
geeignet für:
Ks E 1678 S-Signal
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
210 x 2.6 x 30 mm
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt zähne 56
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,33*
€ 52,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 52,42*
6 Tage
41
€ 4,30*
ab € 40,58*
€ 53,62*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 42,06*
€ 54,70*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.