Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x SDS-max Flachmeißel 400x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430185235
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623464000
EAN/GTIN:
     4007430185235
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Für etwas weichere Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein (gezielte Brechwirkung). Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
39.000 cm
Breite Verpackung:
23.000 cm
Höhe Verpackung:
10.000 cm
Bruttogewicht:
7.505 kg
Meißelform:
Flachmeißel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,798*
€ 13,128*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 15,46*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,50*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,57*
€ 39,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 145,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.