Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 6x457 mm P40 ZK BFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430195050
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626344000
EAN/GTIN:
     4007430195050
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und EdelstahlEmpfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Weitere Informationen:
Abmessungen:
6 x 457 mm
Körnung:
P 40
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
29.500 cm
Breite Verpackung:
14.500 cm
Höhe Verpackung:
1.300 cm
Bruttogewicht:
0.051 kg
kata_EWx:
EW2
kata_EWx_Nr:
4001290219
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,92*
Lager 7
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 9,96*
5 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,99*
€ 10,06*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,45*
€ 10,48*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.