Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 13x457 mm P40 ZK BFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430195098
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626348000
EAN/GTIN:
     4007430195098
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und EdelstahlEmpfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Weitere Informationen:
Abmessungen:
13 x 457 mm
Körnung:
P 40
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
30.000 cm
Breite Verpackung:
14.500 cm
Höhe Verpackung:
2.700 cm
Bruttogewicht:
0.092 kg
kata_EWx:
EW2
kata_EWx_Nr:
4001290223
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 10,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,52*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,39*
€ 10,58*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.