Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 50x 0,3 / 6mm, Stahl, gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430296078
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626790000
EAN/GTIN:
     4007430296078
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste bohrmaschine
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten MetallbearbeitungFür das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Außen-Ø:
50 mm
Ursprungsland:
CN
Länge Verpackung:
10.500 cm
Breite Verpackung:
19.400 cm
Höhe Verpackung:
0.000 cm
Bruttogewicht:
0.099 kg
Spannschaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,05*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 4,05*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,05*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.