Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter 13 mm, 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430428226
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635304000
EAN/GTIN:
     4007430428226
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter metabo
zahnkranzbohrfutter
1000-fach bewährtDas Bohrfutter für jeden ArbeitseinsatzMit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte SchlagbohrmaschinenDie Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und SchlagbohrenDurchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.32 kg
Innengewinde:
1/2"-20 UNF
Spannweite:
1.5 - 13 mm
Außen-Ø:
42.5 mm
Länge geschlossen:
74 mm
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
22.000 cm
Breite Verpackung:
12.000 cm
Höhe Verpackung:
4.500 cm
Bruttogewicht:
0.389 kg
Schlüsselgröße:
2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 27,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,45*
€ 33,91*
7 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 24,83*
€ 33,95*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,84*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.