Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430430182
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630976000
EAN/GTIN:
     4007430430182
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
metabo biegewelle
biegewellen
Spannzange 3 mm für Biegewelle 30980 (630976000)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
17.000 cm
Breite Verpackung:
10.000 cm
Höhe Verpackung:
1.500 cm
Bruttogewicht:
0.017 kg
Spannbohrung:
3 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 36,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,95*
€ 36,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,03*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 37,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,64*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.