Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moltofill fertig 330 g innen


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Moltofill fertig 330 g innen
Moltofill fertig 330 g innen
Moltofill fertig 330 g innen
Moltofill fertig 330 g innen
Moltofill fertig 330 g innen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007591990037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007591990037
EAN/GTIN:
     4007591990037
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse
Innen Reparatur moltofill

Molto Innen Reparatur Moltofill ist gebrauchsfertig und einfach in der Anwendung. Ideal für die schnellen und kleinen Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich. Z. B. zum Füllen von Dübellöchern und zum Reparieren kleiner Risse oder abgebrochener Kanten. Reparatur Moltofill ist anzuwenden auf Untergründen wie Putz, Beton, Gipskarton, Zement, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum, Glasgewebe, gestrichenen Flächen und lackierten Flächen. Ideal zum Ausbessern und Reparieren kleinerer Löcher und Risse. Füllt in nur einem Arbeitsgang. • Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C • Farbe: weiß • Trockenzeit: Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 2 Std.

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbarH319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30157867
Inhalt:
330 g
Ursprungsland:
Niederlande
Herstellerartikelnummer:
5087714
Herstellername:
Akzo Nobel Deco GmbH
Markenname:
MOLTO

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Moltofill, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 4,96*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,58*
5 Tage
300
1
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 5,76*
17 Tage
275
1
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 5,95*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,58*
€ 6,64
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 5,16*
€ 6,14
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 5,00*
€ 5,95
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,89*
€ 5,82
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,55*
€ 5,41
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,76*
€ 4,47
pro Tube
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.