Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 600x100mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 600x100mm BESSEY
Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 600x100mm BESSEY
Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 600x100mm BESSEY
Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 600x100mm BESSEY
Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 600x100mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158030692
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3051230061
EAN/GTIN:
     4008158030692
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EHZ Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, Gehäuse und ergonomischer Einhand-Spannhebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, kann sowohl über den Griff wie auch über die Schienenseite bedient werden, mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels. Durch eine Führungsbuchse wird die Druckplatte gerade gehalten, mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen mit abnehmbaren Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet. Anwendung: In einem Griff mit dem Spannhebel fixieren, ohne Umsetzen, Festspannen und Lösen wie üblich über den 2-Komponenten-Griff. Auch hervorragend für Überkopfarbeiten geeignet. Spannkraft bis zu 3,5 kN.
Weitere Informationen:
Ausladung:
100 mm
Spannweite:
600 mm
Gleitschiene:
19,5 x 9,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051230061
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, einhandzwinge bessey, einhandschraubzwinge, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, Handwerkzeuge, Einhand-Zwinge, QR4029080, 3051230061, 51230061
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 35,42*
€ 42,13*
1
€ 4,90*
ab € 34,33*
€ 42,14*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,62*
€ 42,38*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 36,75*
€ 43,58*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 36,72*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.