Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzschalter PRCD-S, 4,5m H07RN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Personenschutzschalter PRCD-S, 4,5m H07RN-F
Personenschutzschalter PRCD-S, 4,5m H07RN-F
Personenschutzschalter PRCD-S, 4,5m H07RN-F
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008224374675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04008224374675
EAN/GTIN:
     4008224374675
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Personenschutzschalter PRCD-S

• Ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen gemäß BGI/GUV-I 608 • Verhindert Stromunfälle durch fehlerhafte Festinstallationen • Überprüft, ob die Phase L, der Neutralleiter N und der Schutzleiter PE vorhanden, richtig angeschlossen und nicht vertauscht sind • Differenzstromschutzeinrichtung • Unterspannungsauslösung • Schutzleitererkennung • Schutzleiterüberwachung Lieferung : Vollgummi-Stecker und Kupplung mit Deckel, im robusten Koffer.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305858
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535032905
Markenname:
neutrale Produktlinie
Leitungstyp:
H07RN-F3G 1,5 mm², 16 A, 30 mA, 230 VAC, 50 Hz
Leitungslänge kupplungsseitig:
3000 mm
Leitungslänge steckerseitig:
1500 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 157,45*
€ 4,90*
ab € 133,00*
€ 157,46*
Lager 7
17
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 157,65*
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 165,46*
€ 5,95*
ab € 158,97*
€ 184,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.