Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB
Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB
Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB
Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008224454636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008224454636
EAN/GTIN:
     4008224454636
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Universalschalter UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • Universalschalter A/W 10 A, 250 V Hinweis: UP = Unterputz. Standard = einzeln
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155527
Farbe:
arktis-weiß
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
650602089
Herstellername:
Kopp GmbH, Heinrich
Markenname:
Kopp
Weitere Suchbegriffe: Universalschalter, Schalter, Unterputz-Einsatz, Unterputzschalter, Lichtschalter, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,13*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 6,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,05*
€ 6,95*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.