| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4008398664602 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008398664602 EAN/GTIN: 4008398664602 |
| |
|
| | |
| Ameisen-Spray Aerosoldose • Wirkt schnell, effektiv und dauerhaft gegen Ameisen, Asseln und Silberfische • Vielseitig anwendbar auf Wegen, Plätzen, Terrassen und im Haus • Zuverlässig durch Wirkstoffkombination • Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung an schwer zugänglichen Stellen • Anwendung: Nesteingänge/Laufwege/Schlupfwinkel für ca. 5 Sek. aus 30 cm Entfernung besprühen • Günstigste Anwendungszeit: morgens und abends • Lagertemperatur: nicht unter -5 C°, nicht über 30 C° • Wirkstoff: Deltamethrin Prallethrin • Wirkstoffgehalt im Produkt: 0,2 g/kg 0,75 g/kg • Zulassungsnummer: N-26006 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger WirkungH400: Sehr giftig für Wasserorganismen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153558 | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | Belgien | Herstellerartikelnummer: | 26460 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Verpackung: | Aerosoldose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ameisenvernichter, Köder, Ameisen-Köder, Insektenvernichter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,10* | € 11,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,91* | € 13,67* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 9,67* | € 13,87* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 14,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,18* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|