Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie High Energy 10x AA 2900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie High Energy 10x AA 2900mAh
Batterie High Energy 10x AA 2900mAh
Batterie High Energy 10x AA 2900mAh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008496626809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008496626809
EAN/GTIN:
     4008496626809
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA LONGLIFE Power Mignon AA

• Mignon AA LR 6 • Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc. • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme • "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten Produkttypen Info Die leistungsfähigste der VARTA Batterien. Speziell entwickelt für den Einsatz in Geräten mit einem hohen Energiebedarf, z.B. Computerzubehör oder Taschenlampen. Hier bietet VARTA LONGLIFE Power die leistungsstarke Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155767
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4906121461
Herstellername:
Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA
Markenname:
Varta
Verpackung:
10er Blister
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie lr06 varta, aa batterie, Batterie, AA-Mignon-Batterie, AA-Batterie, 00000000
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,48*
24 Tage
319
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,57*
6 Tage
57
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,91*
€ 3,62*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,69*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 10,24*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 23,01*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04903 121 418
ab € 5,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,47*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,47*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.