Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Graphit-Öl 500ml Caramba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Graphit-Öl 500ml Caramba
Universal Graphit-Öl 500ml Caramba
Universal Graphit-Öl 500ml Caramba
Universal Graphit-Öl 500ml Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076003072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076003072
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Hochleistungs-Graphit-Öl

• Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger • Wirkt von –30 °C bis +450 °C • Druck- und hitzebeständig • Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.200 N) • Höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg • Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären • Silikonfrei • Keine Verharzung

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315082
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Ölmalpinsel, caramba korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl, kriechöl 500ml, Hochleistungs-Graphit-Öl, Caramba-Hochleistungs-Graphit-Öl, Graphit-Öl, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
6
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 10,64*
Lager 7
11
6
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 10,69*
1 Tag
76
6
€ 5,45*
ab € 8,47*
€ 10,78*
1 Tag
54
6
€ 5,59*
ab € 8,99*
€ 11,44*
5 Tage
76
6
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6620441
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.