Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml
CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml
CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml
CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml
CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml
CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076102133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076102133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfespray
starthilfespray
Starthilfe Spray

• Sorgt für einen schnellen Kaltstart, durch direktes Einsprühen in den Vergaser oder in den Ansaugstutzen des Luftfilters • Hochwirksam sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren • Für Rasenmäher, Generatoren, Kettensägen sowie für alle Verbrennungsmotoren geeignet • Für den problemlosen Schnellstart für alle Motoren, wenn Kälte, Feuchtigkeit oder angerußte Zündkerzen den Start behindern

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315050
Inhalt:
0,3 l
GHS:
GHS02 GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Starthilfe-Spray, Cramba-Starthilfe-Spray, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
6
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 9,91*
6
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 9,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,21*
€ 10,33*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,67*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02404* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.