Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Multi-Spray Super Plus, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Multi-Spray Super Plus, 300 ml
Caramba Multi-Spray Super Plus, 300 ml
Caramba Multi-Spray Super Plus, 300 ml
Caramba Multi-Spray Super Plus, 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076607027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076607027
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
caramba multifunktionsspray
Premium-Multiöl Super Plus

• Dank optimierter Rezeptur jetzt noch besser Rostlösen, Schmieren, Reinigen und Schützen • Das perfekte Multiöl mit stark verbessertem Korrosions- und Verschleißschutz • Deutliche Erhöhung der Schmierfähigkeit • Verhindert hochwirksam Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion • Reinigt intensiv und gründlich veraltete Schrauben, Motorenteile und feinmechanische Geräte • Konserviert nachhaltig professionelle Werkzeugausrüstungen • Greift Gummis und Dichtungen nicht an • Silikonfrei • Verharzt nicht • Angenehmer Duft

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315097
Inhalt:
0,3 l
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba-Premium-Multiöl, Premium-Multiöl, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
6
€ 5,45*
ab € 3,79*
€ 4,95*
4 Tage
84
6
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 4,96*
7 Tage
113
6
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,35*
2 Tage
113
12
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,79*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.