Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Max-Min. Elektr., Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer Max-Min. Elektr., Kunststoff, weiß
Thermometer Max-Min. Elektr., Kunststoff, weiß
Thermometer Max-Min. Elektr., Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009816000033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816000033
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
Digital-Thermometer Maxima-Minima

• Gleichzeitige Anzeige der Innen- und Außentemperatur • Zur Tisch- und Wandmontage • 3-Meter-Sensorkabel Lieferung: Mit Micro-Batterie AAA/LR03.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305728
Länge:
85 mm
Gewicht:
85 g
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
301012
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Markenname:
TFA
Messbereich innen:
–10 bis +50 °C
Messbereich außen:
–50 bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Thermometer, Tischthermometer, innen-außen-thermometer tfa, innen außen thermometer, Kunststoff-Thermometer, Thermometer, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,99*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,00*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,22*
Lager 7
23
1
€ 4,79*
ab € 6,45*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.