Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr TimeLine Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkuhr TimeLine Max
Funkuhr TimeLine Max
Funkuhr TimeLine Max
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009816028365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816028365
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Funkuhr Timeline Max

• Anzeige: ausgeschriebener Wochentag und vollständiges Datum • Mit Weckfunktion und zweiter Uhrzeit • Zur einfachen Zeitorientierung, ideal für Senioren • Für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro geeignet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305734
Länge:
258 mm
Gewicht:
520 g
Breite:
120 mm
Höhe:
212 mm
Herstellerartikelnummer:
60.4512.01
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Markenname:
TFA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 33,21*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 25,55*
€ 33,34*
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 36,37*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 37,44*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,47*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.