Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtemessgerät mit Metallspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtemessgerät mit Metallspitzen
Feuchtemessgerät mit Metallspitzen
Feuchtemessgerät mit Metallspitzen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009816036568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816036568
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Feuchtemessgerät mit Metallspitzen

• Mit Temperaturanzeige • Messwerte werden als Bargraph angezeigt • Für Holz und Baumaterial

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305732
Gewicht:
103 g
Abmessungen L x B x H:
44 x 34 x 144 mm
Messbereich:
0 bis +40°C Grad
Herstellerartikelnummer:
30.5506.01
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Markenname:
TFA
Holzfeuchte:
6–44 %
Materialfeuchte:
0,2–2 %
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemessgerät, Kontrollgerät, Messgerät, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 28,68*
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 28,89*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 29,97*
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 33,19*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 25,57*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.