Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 4x160/100mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159220163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012550416
EAN/GTIN:
     4010159220163
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
100 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012550416
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012550416, 12550416
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
5
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 2,98*
Lager 7
36
1
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,15*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,16*
1 Tag
26
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,21*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,73*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,14*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,44*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.