Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x920/800mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159223676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012702092
EAN/GTIN:
     4010159223676
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
20* mm | 20 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Spirallänge:
800 mm | 800* mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012702092
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, heller betonbohrer 20 mm, hammerbohrer, heller hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702092, 12702092
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 56,43*
€ 70,67*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,81*
€ 70,71*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 58,60*
€ 73,00*
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 74,76*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 59,34*
€ 75,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.