Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.Eins. 1/2" 7 x 60mm i6kt.Kk.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.Eins. 1/2" 7 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 7 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 7 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 7 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886883310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 K 7
EAN/GTIN:
     4010886883310
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Gedore, mit Kugelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Sperrcode:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher-Einsatz, Kugelkopf, für, Innensechskantschrauben, Gedore, mit, 1/2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 10,06*
4 Tage
17
5
€ 5,45*
ab € 7,65*
€ 10,29*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 10,33*
1
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 10,41*
Lager 7
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 8,74*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,13*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,56*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,34*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,25*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,61*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.