Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 10mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel gerade 10mm Gedore
Ratschenschlüssel gerade 10mm Gedore
Ratschenschlüssel gerade 10mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886889169
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057210015
EAN/GTIN:
     4010886889169
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Maulstärke:
4,2 mm
Ringstärke:
7,7 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057210015
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel 10 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel sw 10, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, QR4027060, Ringratschen-Gabelschlüssel, GEDORE, Standard, Maulschlüssel, mit, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Ringratschen-Schlüssel, Gedore, einzeln, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057210015, 57210015
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 10,64*
7 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,65*
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,02*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 11,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2320495
ab € 6,92*
Zubehör
Gedore
2329239
ab € 6,22*
Zubehör
Gedore
2327643
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.