Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Präz. 250x3,2x30mm Z24 W-neg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Präz. 250x3,2x30mm Z24 W-neg.
HW Kreissägebl. Präz. 250x3,2x30mm Z24 W-neg.
HW Kreissägebl. Präz. 250x3,2x30mm Z24 W-neg.
HW Kreissägebl. Präz. 250x3,2x30mm Z24 W-neg.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912777101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010912777101
EAN/GTIN:
     4010912777101
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Präzisionskreissägeblatt Wechselzahn negativ

• Zum Einsatz auf Kapp- und Pendelkreissägen • Für Querschnitte in weichem, hartem sowie trockenem oder nassem Massivholz, Holzwerkstoffen, Thermoplast, Duroplast-Profilen

Weitere Informationen:
B:
3,2 mm
Ø D:
250 mm
Ø d:
30 mm
Form:
W-negativ
NL:
2 KNL*
Z:
24
udf_EDE_Katalog:
30146932
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
24
Außen-Ø:
250 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Herstellerartikelnummer:
45325030
Herstellername:
EdessöTools and More GmbH & Co. KG
Markenname:
EDESSÖ
Zahnungsart:
W neg. (Wechselzahn negativ)
Nebenlöcher:
2 Kombi-Nebenlöcher
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, KreissägeblattKreissägeblätter, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,70*
€ 87,68*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 71,30*
€ 88,44*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,85*
€ 89,27*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 91,12*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 74,24*
€ 92,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 67,61*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 67,90*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,61*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,12*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.