Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Akku 160x1,6x20mm Z18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Akku 160x1,6x20mm Z18 W
HW Kreissägebl. Akku 160x1,6x20mm Z18 W
HW Kreissägebl. Akku 160x1,6x20mm Z18 W
HW Kreissägebl. Akku 160x1,6x20mm Z18 W
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912835795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010912835795
EAN/GTIN:
     4010912835795
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt
HW-Handkreissägeblatt Akku Wechselzahn

• Zum Einsatz auf akkubetriebenen Handkreissägen optimiert • Zum Trennen von Massivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen

Weitere Informationen:
B:
1,6 mm
Ø D:
160 mm
Ø d:
20 mm
Form:
W-Wenigzahn
NL:
Z:
18
udf_EDE_Katalog:
30146923
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähnezahl:
18
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
1,6 mm
Herstellerartikelnummer:
13016020
Herstellername:
EdessöTools and More GmbH & Co. KG
Markenname:
EDESSÖ
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Nebenlöcher:
2/6/32
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, HW-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,74*
€ 34,77*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 27,03*
€ 35,05*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 27,39*
€ 35,40*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 36,37*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
13013610
ab € 28,05*
Ähnlich
Edessö Tools and More
12416020
ab € 58,20*
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,89*
Ähnlich
Edessö Tools and More
12216020
ab € 37,81*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,59*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.