Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasennachsaat u. Erneuer.1 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rasennachsaat u. Erneuer.1 kg
Rasennachsaat u. Erneuer.1 kg
Rasennachsaat u. Erneuer.1 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011239201133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011239201133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rasenerneuerung
Saatgut
rasenerneuerung
Rasennachsaat und Erneuerung

• Rasenmischung speziell für die Nachsaat • Zur Lückenschließung der Rasenfläche • Schnellwüchsige Gräser sorgen für einen raschen Narbenschluss nach der Vertikutierung oder Unkrautbekämpfung • Für einen gleichmäßig dichten und sattgrünen Rasen Anwendung: März bis Mai, August bis September Aufwandmenge: 500 g für bis zu 20 m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154927
Inhalt:
1 kg
Reichweite:
40 m²
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
9308
Herstellername:
Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG
Markenname:
Gärtner´s
Verpackungsart:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Rasensamen, Rasennachsaat, Gartenpflege, Rasenpflege, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,05*
€ 19,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,87*
€ 19,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,82*
€ 18,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,62*
€ 16,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,06*
€ 16,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,14*
€ 12,99
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.