Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringk.1609 vernickelt 3,0mm Ro.20m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringk.1609 vernickelt 3,0mm Ro.20m (170x93)
Ringk.1609 vernickelt 3,0mm Ro.20m (170x93)
Ringk.1609 vernickelt 3,0mm Ro.20m (170x93)
Ringk.1609 vernickelt 3,0mm Ro.20m (170x93)
Ringk.1609 vernickelt 3,0mm Ro.20m (170x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645000115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000100143
EAN/GTIN:
     4011645000115
Suchbegriffe:
Ringkette
ringkette
Zierkette aus Runddraht

Oberfläche: WL: weiß lackiert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / N: vernickelt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
b:
14,0 mm
Abmessungen:
170 x 93 mm
max. Tragkraft:
38 kg
t:
24,0 mm
Meter/Rolle:
20
je Rolle:
2,85 kg
udf_EDE_Katalog:
30308497
ø:
3,0 mm
Rolle:
20 m
T:
24,0 mm
VE:
20 m
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645000115
Herstellerartikelnummer:
1000100143
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
vernickelt
max. kg:
25
Fach:
19
AB:
14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: aus, Runddraht, Ketten, Zierketten, Zierkette, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 1,96*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,44*
Lager 7
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,20*
€ 30,98*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 31,51*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 24,84*
€ 33,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.