Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder (SB) galZn 4,0mm a 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder (SB) galZn 4,0mm a 2 Stk.
Rapidglieder (SB) galZn 4,0mm a 2 Stk.
Rapidglieder (SB) galZn 4,0mm a 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645000412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100200020
EAN/GTIN:
     4011645000412
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
max. Tragkraft:
75 kg | 90 kg
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,026 kg
Fach:
223
in Baustein:
1,2
innere Länge:
29 mm | 33 mm
Öffnung:
5,0 mm | 6,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308625
ø:
4,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645000412
Herstellerartikelnummer:
2100200020
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 4mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Schraubglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, Rapidglieder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
8 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,22*
Lager 7
60
1
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,22*
2 Tage
74
10
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.