Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kauschen ehem.DIN 6899 SBgalZn B RW 8,0mm a 2 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kauschen ehem.DIN 6899 SBgalZn B RW 8,0mm a 2 Stk
Kauschen ehem.DIN 6899 SBgalZn B RW 8,0mm a 2 Stk
Kauschen ehem.DIN 6899 SBgalZn B RW 8,0mm a 2 Stk
Kauschen ehem.DIN 6899 SBgalZn B RW 8,0mm a 2 Stk
Kauschen ehem.DIN 6899 SBgalZn B RW 8,0mm a 2 Stk
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645001181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100500028
EAN/GTIN:
     4011645001181
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
kausche
Kausche, ähnlich DIN 6899, Form B, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,081 kg
Rillenweite:
8,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308638
A:
8,0 mm
C:
20,0 mm
l:
32,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645001181
Herstellerartikelnummer:
2100500028
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,06 kg
Fach:
249
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Kauschen, DIN, 6899, (ähnlich), Kausche DIN 6899 (ähnlich), DIN 6899 (ähnlich) Kausche, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,01*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,10*
1
€ 9,80*
ab € 0,752*
€ 1,182*
2 Tage
19
10
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.