Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder (SB) galZn 8,0mm a 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder (SB) galZn 8,0mm a 1 Stk.
Rapidglieder (SB) galZn 8,0mm a 1 Stk.
Rapidglieder (SB) galZn 8,0mm a 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645001402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645001402
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
max. Tragkraft:
300 kg | 350 kg
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,083 kg
Fach:
225
in Baustein:
1,2
innere Länge:
60 mm
Öffnung:
10,0 mm | 11,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308625
ø:
8,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645001402
Herstellerartikelnummer:
2100200029
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 8mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Schraubglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, Rapidglieder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,27*
7 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,42*
Lager 7
61
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,42*
1
€ 9,80*
ab € 0,9594*
€ 1,5294*
3 Tage
72
10
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.