Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette vernickelt1,5mm Ro.25m (130x60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gourmettekette vernickelt1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,5mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,5mm Ro.25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645003321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000900035
EAN/GTIN:
     4011645003321
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette

Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
1,5 mm
Nr.:
5
Abmessungen:
130 x 60 mm
Oberfläche:
vernickelt
je Rolle:
1,50 kg
Meter / Rolle:
25
udf_EDE_Katalog:
30308508
ø:
1,5 mm
Rolle:
25 m
VE:
25 m
Ursprungsland:
TschechischeRep
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645003321
Herstellerartikelnummer:
1000900035
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Gourmetteketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 1,71*
Lager 7
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,39*
€ 36,23*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 36,56*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 27,63*
€ 36,56*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,08*
€ 39,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,0956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.