Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette vernickelt1,8mm Ro.25m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette vernickelt1,8mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,8mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,8mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,8mm Ro.25m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,8mm Ro.25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645003369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645003369
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette

Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
1,8 mm
Nr.:
6
Abmessungen:
130 x 60 mm
Oberfläche:
vernickelt
je Rolle:
1,90 kg
Meter / Rolle:
25
udf_EDE_Katalog:
30308508
ø:
1,8 mm
Rolle:
25 m
VE:
25 m
Ursprungsland:
TschechischeRep
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645003369
Herstellerartikelnummer:
1000900050
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette 25m, uhrkette 1,8mm, Ketten, Gourmetteketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,47*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,07*
€ 1,50*
25
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,52*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,52*
25
€ 4,80*
ab € 1,16*
€ 1,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.