Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn C 8,0 Ro.10m (250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn C 8,0 Ro.10m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 8,0 Ro.10m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 8,0 Ro.10m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 8,0 Ro.10m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 8,0 Ro.10m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645004281
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
b:
32,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
Artikel:
C 80
max. Tragkraft:
320 kg
t:
54,0 mm
Meter / Rolle:
10
udf_EDE_Katalog:
30308469
ø:
8,0 mm
Rolle:
10 m
T:
54,0 mm
VE:
10 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004281
Herstellerartikelnummer:
1000300159
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
320
Fach:
192
AB:
32,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 6,71*
7 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 51,49*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,09*
€ 56,60*
Lager 7
8
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 43,26*
€ 56,86*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 46,22*
€ 62,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,86*
€ 67,6634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,326* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.