Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. orange 6,0mm Ro.120m (170x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. orange 6,0mm Ro.120m (170x200)
PP-Seil gedr. orange 6,0mm Ro.120m (170x200)
PP-Seil gedr. orange 6,0mm Ro.120m (170x200)
PP-Seil gedr. orange 6,0mm Ro.120m (170x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500080
EAN/GTIN:
     4011645004601
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

• Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • UV-stabilisiert • Schwimmfähig • Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. Tragkraft:
70 kg
Meter / Rolle:
120
udf_EDE_Katalog:
30308571
ø:
6,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004601
Herstellerartikelnummer:
1200500080
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
70
Fach:
112
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, DIN, 699, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,73*
€ 27,4908*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,7168*
€ 27,606*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,0208*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,93*
€ 29,0208*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,4908*
€ 32,71405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,7904*
€ 27,12058
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,8808*
€ 26,03815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,17275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.