Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. orange 12,0mm Ro. 70m (250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. orange 12,0mm Ro. 70m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 12,0mm Ro. 70m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 12,0mm Ro. 70m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 12,0mm Ro. 70m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645004632
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

• Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • UV-stabilisiert • Schwimmfähig • Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
12,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
220 kg
Meter / Rolle:
70
udf_EDE_Katalog:
30308571
ø:
12,0 mm
Rolle:
70 m
VE:
70 m
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004632
Herstellerartikelnummer:
1200500103
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
220
Fach:
1041
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil ø12mm, kunstfaser seil, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, DIN, 699, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
420
70
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 0,99*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 45,1584*
€ 58,5886*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,5504*
€ 59,1101*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,39*
€ 59,1101*
Lager 7
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,1504*
€ 65,9806*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,9806*
€ 78,51691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,15*
€ 70,3885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,6403*
€ 63,83196
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,6603*
€ 62,66576
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 51,8105*
€ 61,6545
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 51,1504*
€ 60,86898
pro Packung
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,73072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.