Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn A 5,0 Ro.30m(250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn A 5,0 Ro.30m(250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn A 5,0 Ro.30m(250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn A 5,0 Ro.30m(250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn A 5,0 Ro.30m(250x200)
Schweisskette DIN 5685 Zn A 5,0 Ro.30m(250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645005561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300358
EAN/GTIN:
     4011645005561
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
b:
19,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
Artikel:
A 50
max. Tragkraft:
125 kg
t:
21,0 mm
je Rolle:
14,70 kg
Fach:
72
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
30
udf_EDE_Katalog:
30308466
ø:
5,0 mm
Rolle:
30 m
T:
21,0 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645005561
Herstellerartikelnummer:
1000300358
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
125
AB:
19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, Schweißketten, DIN, 5685, Ketten, Schweißkette, Befestigungstechnik, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,34*
9 Tage
540
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,36*
2 Tage
540
30
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,38*
Lager 7
459
30
€ 4,79*
ab € 1,81*
€ 2,40*
30
€ 4,80*
ab € 1,96*
€ 2,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.