Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 10x52mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 10x52mm
Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 10x52mm
Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 10x52mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645007442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645007442
EAN/GTIN:
     4011645007442
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Druckguss-Karabinerhaken, mit Rundwirbel, vernickelt

Hinweis: Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308534
Gesamtlänge:
52 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100400017
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Gewicht 100 Stück:
1,2 kg
innere Öffnung:
6 mm
innere Weite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,817*
€ 1,187*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,617*
€ 5,397*
8 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,056*
€ 5,996*
Lager 7
12
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,067*
€ 5,997*
13 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,316*
€ 6,492*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,997*
€ 7,13643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,367*
€ 6,38673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,937*
€ 5,87503
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,727*
€ 5,62513
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,527*
€ 5,38713
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 4,067*
€ 4,83973
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 29,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.