Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 12x78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 12x78mm
Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 12x78mm
Karabinerh. m. Rundwirbelvernickelt 12x78mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645007459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645007459
EAN/GTIN:
     4011645007459
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Druckguss-Karabinerhaken, mit Rundwirbel, vernickelt

Hinweis: Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308534
Gesamtlänge:
78 mm
VE:
5 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100400036
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Gewicht 100 Stück:
3,0 kg
innere Öffnung:
9 mm
innere Weite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
438
5
€ 4,79*
ab € 0,8845*
€ 1,3945*
8 Tage
515
5
€ 4,95*
ab € 0,9686*
€ 1,5186*
5
€ 5,90*
ab € 0,9316*
€ 1,5211*
1 Tag
515
5
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,58*
4 Tage
515
5
€ 4,30*
ab € 1,0379*
€ 1,6408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,3945*
€ 1,65946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2745*
€ 1,51666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1545*
€ 1,37386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1145*
€ 1,32626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0745*
€ 1,27866
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8845*
€ 1,05256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.