Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E blau 6,0mm Ro.120m (170x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E blau 6,0mm Ro.120m (170x200)
PP-Seil gefl. E blau 6,0mm Ro.120m (170x200)
PP-Seil gefl. E blau 6,0mm Ro.120m (170x200)
PP-Seil gefl. E blau 6,0mm Ro.120m (170x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500129
EAN/GTIN:
     4011645008579
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. Tragkraft:
65 kg
Meter / Rolle:
120
geflochten:
8-fach
udf_EDE_Katalog:
30308565
ø:
6,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008579
Herstellerartikelnummer:
1200500129
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
65
Fach:
104
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,724*
€ 31,4448*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 32,19*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,3708*
€ 32,19*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,7804*
€ 35,2908*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,6904*
€ 31,76158
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,3708*
€ 29,00125
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,20309* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.