| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011645008777 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2400900001 EAN/GTIN: 4011645008777 |
| |
|
| | |
| Draht-Wäscheleine, diverse Farben, auf Docke Lieferung: Auf Docke. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30308438 | ø: | 3,2 mm | VE: | 1 Stück | Ursprungsland: | Land unbekannt | Herstellerartikelnummer: | 2400900001 | Herstellername: | Pötz & Sand GmbH & Co. KG | Markenname: | PÖSAMO | Fach: | 383 | in Baustein: | 1 | Docke: | 30 m | m je Docke: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtleine, Befestigungstechnik, Draht, Draht-, und, Zauntechnik, Draht-Wäscheleine, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,78* | € 4,30* | | | | | 11 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,35* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,85* | € 4,39* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,00* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,095* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|