Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Kordel natur 2,0mmx70m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sisal-Kordel natur 2,0mmx70m auf Spule
Sisal-Kordel natur 2,0mmx70m auf Spule
Sisal-Kordel natur 2,0mmx70m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400800021
EAN/GTIN:
     4011645008791
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Sisal-Kordel

• 2-fach gezwirnt

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ø:
ca. 2,0 mm
Fach:
368
in Baustein:
1, 2
Meter / Spule:
70
kg je Spule:
0,183
udf_EDE_Katalog:
30308596
Spule:
70 m
ø:
ca. 2,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008791
Herstellerartikelnummer:
2400800021
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Sisal, Kordel, Seil, (Textil), Kordeln, Sisal-Kordel, Schnur, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,83*
9 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,99*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,99*
Lager 7
24
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,01*
2 Tage
28
15
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
1 Stück enthält 70 Meter (ab € 0,039* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.