Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelhaken m.Holzgew. galZn 10,0x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelhaken m.Holzgew. galZn 10,0x140mm
Schaukelhaken m.Holzgew. galZn 10,0x140mm
Schaukelhaken m.Holzgew. galZn 10,0x140mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2101200035
EAN/GTIN:
     4011645009101
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Schaukelhaken, mit Holzgewinde, verzinkt

• Gewindelänge: 45 mm • Innere Hakenweite: 22 mm • Hakenöffnung: 10 mm

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Artikel:
140 x 10
Fach:
361
in Baustein:
1
udf_EDE_Katalog:
30308549
Gesamtlänge:
140 mm
ø:
10,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009101
Herstellerartikelnummer:
2101200035
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 1,92*
€ 2,33*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,7452*
€ 3,1352*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,748*
€ 3,138*
5 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 2,0649*
€ 3,7209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,138*
€ 3,73422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,208*
€ 2,62752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,118*
€ 2,52042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.