Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx10m Docke m.Hacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx10m Docke m.Hacken
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx10m Docke m.Hacken
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx10m Docke m.Hacken
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500158
EAN/GTIN:
     4011645009217
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, gedreht, mit Karabinerhaken, 100 x 10 mm

Hinweis: Die Tragfähigkeit des Karabinerhakens beträgt ca. 150 kg.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Ø:
14 mm
max. Tragkraft:
325 kg
kg je Docke:
1,000
Meter / Docke:
10
udf_EDE_Katalog:
30308574
ø:
14 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009217
Herstellerartikelnummer:
1200500158
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
325*
Fach:
548
Docke:
10 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 18,26*
1
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 18,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,65*
€ 18,86*
1
€ 4,80*
ab € 15,55*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.