Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bastelfaden 0,35mmx100m auf Spule


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Nylon-Bastelfaden 0,35mmx100m auf Spule
Nylon-Bastelfaden 0,35mmx100m auf Spule
Nylon-Bastelfaden 0,35mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645011173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645011173
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
kunststoffschnur 100 m
Nylon-Bastelfaden

Lieferung : auf Spule

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
0,35 mm
Fach:
350
in Baustein:
1
Meter / Spule:
100
kg je Spule:
0,028
udf_EDE_Katalog:
30308607
Spule:
100 m
ø:
0,35 mm
VE:
1000 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645011173
Herstellerartikelnummer:
2400800002
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Nylon, Faden, Schmuck-/Bastelfaden, Nylon-Bastelfaden, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,80*
ab € 0,0136*
€ 0,0195*
7 Tage
2200
1000
€ 4,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0198*
7 Tage
460000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,021*
Lager 7
1870
100
€ 4,79*
ab € 0,0128*
€ 0,0225*
2 Tage
220000
100
€ 7,90*
ab € 0,015*
€ 0,0265*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Meter
ab 25000000 Meter
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.