Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645011975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645011975
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308468
ø:
4,0 mm
T:
32,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300068
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
80
AB:
16,0 mm
Bund:
30 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
690
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,65*
7 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,8102*
€ 42,1902*
Lager 7
19
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,60*
€ 44,5401*
3 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,81*
€ 44,9202*
15 Tage
23
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,6802*
€ 47,2302*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,5401*
€ 53,00272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,5201*
€ 48,21892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,7102*
€ 46,06514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,0502*
€ 41,70974
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.